Motion
HK1212

NTN
HK1212

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 12 mm, 18 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #01466605
No. Fabricante HK1212
Precio7.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK1212

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 12 mm, 18 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #01466605
No. Fabricante HK1212
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
Su precio$7.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4724 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7087 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4724 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HK1212 ofrece un diámetro de orificio de 12 mm, tipo de cierre abierto, configuración de copa con extremos abiertos, diámetro exterior de 18 mm, ancho total de 12 mm y peso de 0.02 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de transmisión de potencia y maquinaria.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359071054
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    HK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359071054

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1212 RODILLO DE AGUJA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"