Motion
HK1214L

NTN
HK1214L

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 12 mm, 18 mm OD, 14 mm Ancho
Artículo MI #01466607
No. Fabricante HK1214L
Precio15.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK1214L

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 12 mm, 18 mm OD, 14 mm Ancho
Artículo MI #01466607
No. Fabricante HK1214L
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
Precio15.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4724 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7087 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5512 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.024 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El HK1214L es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 0.4724 in, tipo de cierre de sello único, diseño de extremos abiertos, 0.7087 in de diámetro exterior, 0.5512 in de ancho general y 0.024 lb de peso, adecuado para conjuntos compactos que requieren un sellado moderado y rendimiento de carga radial.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359071108
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    HK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359071108

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1214L RODILLO DE AGUJA BRG