Motion
SYNAC-68 5GAL BOLSA

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNAC-68 5GAL PAIL

Aceite de compresor de aire serie SYNAC - 5 gal, cubo, grado ISO 68 , grado SAE 20
Artículo MI #01467849
No. Fabricante SYNAC-68 5GAL PAIL
Precio600.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNAC-68 5GAL PAIL

Aceite de compresor de aire serie SYNAC - 5 gal, cubo, grado ISO 68 , grado SAE 20
Artículo MI #01467849
No. Fabricante SYNAC-68 5GAL PAIL
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
Su precio$600.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    La serie LUBRIPLATE SYNAC se recomienda para todos los tipos de compresores de tornillo giratorio, paletas giratorias y aire alternativo. También son lubricantes excelentes para bombas de vacío y sopladores.
  • Tipo de base
    Sintético a base de diéster
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite sintético a base de diéster
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Excelente estabilidad a altas temperaturas y resistencia a la oxidación •Tendencias de formación de depósitos muy bajas •Excelente protección contra el desgaste
  • Punto de inflamación
    235°C/455 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215593408
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite sintético
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • UPC_NO
    089215593408
  • Viscosidad
    64
  • Índice de viscosidad
    98

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLSA SYNAC 68 5-GAL L0934-060
  • Excelente estabilidad a altas temperaturas y resistencia a la oxidación
  • Tendencias de formación de depósitos muy bajas
  • Excelente protección antidesgaste
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
Los clientes también compraron