Motion
10G1 XBALE

GATES RUBBER CO
10G1 XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 0.93 pulg. de D.E., 1900 psi / 131 bar de presión de trabajo, 7600 psi / 524 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #01472483
No. Fabricante 10G1 XBALE
Precio13.33 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
10G1 XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 0.93 pulg. de D.E., 1900 psi / 131 bar de presión de trabajo, 7600 psi / 524 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #01472483
No. Fabricante 10G1 XBALE
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
Precio13.33 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Longitud
    473 m / 1550 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    203.2 mm / 8 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.93 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    7600 psi / 524 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46575705
  • Número de Upc del fabricante
    072053653700
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera Global G1 se recomienda para líneas hidráulicas de presión media y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    G1 Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053653700
  • Presión de trabajo
    1900 psi / 131 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
10 G1 X MANGUERA DE LA PÁLINA 4657-5705