Motion
SC0675

NTN
SC0675

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm D.I., 65 mm D.E., 0.6140 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #01473092
No. Fabricante SC0675
Precio81.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC0675

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm D.I., 65 mm D.E., 0.6140 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #01473092
No. Fabricante SC0675
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
Precio81.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6140 pulg., 15.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • En general Ancho  
    0.6140 pulg.
  • Peso
    0.485 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SC0675 BALL BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El SC0675 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 28 mm y un diámetro exterior de 65 mm, adecuado para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC0675
  • Número de Upc del fabricante
    4550253073499
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5957 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3102 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253073499

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0675 BALL BRG