Motion
SX05A02NV1

NTN
SX05A02NV1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 71 mm D.E., 0.7795 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #01473095
No. Fabricante SX05A02NV1
Precio79.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SX05A02NV1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 71 mm D.E., 0.7795 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #01473095
No. Fabricante SX05A02NV1
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
Precio79.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7795 pulg., 19.800 mm
  • Exterior Diámetro  
    71 mm
  • En general Ancho  
    0.7795 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SX05A02NV1 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial SX05A02NV1 cuenta con un diámetro de orificio de 25 mm, orificio recto, cierre abierto, un diámetro exterior de 71 mm y un ancho de 0.7795 in.
  • Número de catálogo del fabricante
    SX05A02NV1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359199031
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3860 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    SX0
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359199031

Descripción general

Descripción del fabricante
SX05A02NV1 BALL BRG