Motion
K01318
Capa de base en aerosol - Gris, recipiente de 12 oz, exterior, interior, laca, acabado liso, esmalte, rango de cobertura de 15 ft², tiempo de secado de 12 a 30 min.
Artículo MI #01473552
No. Fabricante K01318
Precio13.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capa de base en aerosol - Gris, recipiente de 12 oz, exterior, interior, laca, acabado liso, esmalte, rango de cobertura de 15 ft², tiempo de secado de 12 a 30 min.
Artículo MI #01473552
No. Fabricante K01318

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    15 pies2

Detalles

  • Tipo de base
    Laca
  • Color
    Gris
  • Familia de colores
    Gris
  • Directo al metal
    Directo al metal
  • Tiempo de secado
    De 12 a 30 min
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    Plano
  • Número de Upc del fabricante
    075577000791
  • Temperatura máxima de aplicación
    +120 °F
  • Tipo de boquilla
    Dirección única
  • Cantidad del paquete
    6
  • Secado rápido
    Secado rápido
  • Tipo de resina
    Esmalte
  • Superficie
    Acero con traba abrasiva
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    797 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
K01318A07 IMPRIMADOR GRIS 16OZ 6/CAJA
  • Sin ventana de recubrimiento, vuelva a aplicar el recubrimiento en cualquier momento
  • Se seca al tacto en 8 minutos
  • Acabado duro, protector y duradero
  • Acabado brillante