Motion
CF8BUUR
Seguidor de levas coronado - 19 Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #01473794
No. Fabricante CF8BUUR
Precio92.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas coronado - 19 Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #01473794
No. Fabricante CF8BUUR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio92.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    19
  • Rodillo Ancho  
    11 mm
  • Poste Diámetro  
    8 mm
  • Longitud de la rosca
    10 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1.25
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557006616
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4250 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4740 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557006616

Descripción general

Descripción del fabricante
CF8BUUR SEGUIDOR DE CAM

También puede gustarle

Los clientes también compraron