Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de ajuste3/8 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Tamaño hexagonal3/4 pulg.
- Altura total1-1/16 pulg.
- Longitud total37/64 pulg.
- Ancho general17.10 mm
- Longitud del mango37/64 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 pulg.
- Peso0.10 lb
Detalles
- FinalizarZinc
- Tipo de rosca de ajusteNPTF
- Tipo de roscaNPTF
- TipoEngrasador del cabezal del botón
Descripción general
- Diseñado para uso cuando se requiere un flujo volumétrico de lubricante, como cojinetes en equipos de movimiento de tierra, transportadores y maquinaria minera
- Tratado con calor y galvanizado para una larga vida útil