Motion
LRTZ172224
Anillo interior - Orificio de 17 mm, 22 mm OD
Artículo MI #01488395
No. Fabricante LRTZ172224
Precio30.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 17 mm, 22 mm OD
Artículo MI #01488395
No. Fabricante LRTZ172224
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
Precio30.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    19800 N
  • Descripción larga
    El LRTZ172224 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 17 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 24 mm y un peso de 0.06 lb, diseñado para una mayor capacidad de carga en conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ172224
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    30600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR LRTZ 172224

También puede gustarle

Los clientes también compraron