Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro3.0000 pulg.
- Brida Grosor0.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6875 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Poste Longitud2.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
- Rosca Tamaño1-14
- Peso2.8 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial5190 lbf
- Capacidad de carga estática radial2270 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCrowned
- UPC_NO622424975315
Descripción general
- Ampliamente utilizado en acerías y fundiciones para el transporte de materiales y procesos
- Funcionan en condiciones de cargas pesadas, calor elevado y un entorno abrasivo
- Muchos fabricantes de equipos originales de acerías especifican Load Runners en sus máquinas
- Estos grandes equipos de capital se utilizan en instalaciones de todo el mundo