Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena5.3 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena160 / 2 pulg.
- Anchura interior1.250 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.9 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.281 pulg.
- Diámetro del pasador0.562 pulg.
- Diámetro del rodillo1.125 pulg.
- Paso transversal2.436 pulg.
- Peso2.57 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de catálogo del fabricanteGT-5398
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaProducción de alimentos
- SerieH (pesado)
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- UPC_NO716647222872