Motion
D-1000
Standard Tank Deck - Accommodates JIC 1000 Sizes, Without Drip Lip, Without Drain Port, 100.00 in Length, 64.00 in Width, 6.00 in Height, 1/2 in Material Thickness
Artículo MI #01500180
No. Fabricante D-1000
Precio7,351.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Standard Tank Deck - Accommodates JIC 1000 Sizes, Without Drip Lip, Without Drain Port, 100.00 in Length, 64.00 in Width, 6.00 in Height, 1/2 in Material Thickness
Artículo MI #01500180
No. Fabricante D-1000
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
Precio7,351.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del material
    1/2 pulg.
  • Altura total
    6.00 pulg.
  • Longitud total
    100.00 pulg.
  • Ancho general
    64.00 pulg.
  • Tamaño del tanque
    JIC 1000
  • Peso
    1306 lb

Detalles

  • Tipo de plataforma
    Cubierta estándar
  • Puerto de drenaje
    Sin
  • Labio de goteo
    Sin labio de goteo
  • Orificios de elevación
    Incluye orificios de elevación
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBIERTA ESTÁNDAR D-1000
  • Formado a partir de placa de acero y reforzado para proporcionar resistenciay rigidez
  • Proporciona un movimiento sencillo con la carretilla elevadora
  • Orificios de elevación para uso con el elevador superior
  • Todas las superficies tratadas con un recubrimiento de aceite antioxidación
  • Enviado sin cebado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good