Motion
WT-L-700
Soldadura en forma de L sobre depósito hidráulico superior - 700 gal, Material de acero encurtido y engrasado, 84.00 in de longitud, 72.00 in de ancho, 61.00 in de altura
Artículo MI #01500537
No. Fabricante WT-L-700
Precio13,584.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soldadura en forma de L sobre depósito hidráulico superior - 700 gal, Material de acero encurtido y engrasado, 84.00 in de longitud, 72.00 in de ancho, 61.00 in de altura
Artículo MI #01500537
No. Fabricante WT-L-700
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
Precio13,584.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa de cubierta
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la cubierta de acceso final
    16.00 pulg.
  • Grosor de la placa delantera
    1/4 pulg.
  • Altura de la pierna
    6.00 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    11/16 pulg.
  • Altura total
    61.00 pulg.
  • Longitud total
    84.00 pulg.
  • Ancho general
    72.00 pulg.
  • Peso
    2190 lb

Detalles

  • Llenador/respirador
    Respiradero/relleno incluido
  • Indicador de temperatura del nivel de fluido
    Indicador de 5.00 pulgadas incluido
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad del depósito
    700 galones (EE. UU.)
  • Material del depósito
    Acero encurtido y engrasado
  • Serie de depósito
    Diseño (en forma de L) - Soldadura superior

Descripción general

Descripción del fabricante
WT-L-700 DEPÓSITO
  • Elevador de soldadura con relleno/respiradero
  • Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
  • Cubiertas de extremo con sellos
  • Orificios de elevación
  • Deflector con aberturas
  • Drenaje
  • Interior y exterior tratados con un recubrimiento de aceite antioxidación
  • Todos los depósitos se envían sin cebado
  • La altura de la pata es de 6" con dos orificios de montaje de 11/16" de diámetro a cada lado
  • El material es acero encurtido y engrasado
  • Todos los accesorios se envían sueltos dentro del depósito

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"