Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-48
- Peso de la manguera181.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo13.39 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro3.57 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
- Grosor de la pared0.285 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido450 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesCam y ranura, Boquilla combinada
- ConstrucciónTrenza múltiple
- Material de la cubiertaGoma EPDM
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Material de refuerzo de la mangueraTejido sintético de alta resistencia y alambre de hélice de acero
- Tipo de mangueraAspiración y descarga de agua
- Material del tubo interiorEPDM
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH036448-100
- Número de Upc del fabricante639789265517
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- Material de refuerzoTextil
- SerieSerie H0364
- Material del tuboGoma EPDM
- Aplicaciones típicasTransferencia de agua, bombeo, aspiración y descarga de agua y lodos.
- UPC_NO639789265517
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad