Motion
5772
Threadlocker - Medio, Amarillo, Anaeróbico, 50 ml, Botella
Artículo MI #01510135
No. Fabricante 5772
Precio162.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Threadlocker - Medio, Amarillo, Anaeróbico, 50 ml, Botella
Artículo MI #01510135
No. Fabricante 5772
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
Precio162.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    50 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    170 psi

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Bloqueo de roscas
  • Fuerza de torsión de ruptura
    150 pulg.
  • Color
    Amarillo
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Compensación de material
    Metal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Fuerza de torsión predominante
    53 pulg.
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Medio
  • UPC_NO
    079340255241

Descripción general

Descripción del fabricante
219487 25524 SELLADOR DE ROSCAS 5772 50ML BO
  • Sellador de roscas de resistencia media con propiedades de curado rápido
  • Desarrollado especialmente para su uso en metales sensibles, como el titanio, utilizados en la industria nuclear
  • Las piezas se pueden separar con herramientas manuales

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"