Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete10 ml
- Gravedad específica1.02 a 25 °C
- Peso0.04 lb
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- AplicaciónAplicar en accesorios roscados y tuberías de HVAC de hasta 3 pulg. de diámetro
- Rango de temperatura de aplicación72 °F
- Base químicaÉster de metacrilato
- Tipo de producto químicoÉster de metacrilato
- ColorRojo
- Tiempo de curado24 h
- Punto de inflamación199.94 °F
- Rango de presión del gas10,000 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- Serie554
- Estándares cumplidosAprobado por CFIA
- FuerzaAlto
- UPC_NO079340258822
- Viscosidad2,500 cP
Descripción general
- Excelente resistencia a disolventes en accesorios roscados y tuberías de hasta 3 pulg. de diámetro
- Recomendado para sistemas de refrigeración y servicio con productos químicos agresivos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación