Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete70 ml
- Gravedad específica1.3
Detalles
- AplicaciónCubiertas del engranaje de distribución, cubiertas de la válvula
- Tipo de baseSilicona
- Base químicaGoma de silicona de óxido
- ColorCobre
- Tipo de contenedorTubo
- Punto de inflamación199.4 °F
- Curado completo24 h
- Presión máxima0.62 MPa
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +700 °F
- Tipo de paqueteTubo
- Formulario de productoPegar
- TipoAnaeróbico
- UPC_NO079340305427
Descripción general
- Silicona RTV de una sola pieza que tiene una flexibilidad y adhesión superiores
- Excelente resistencia a altas temperaturas
- Cuerpo medio y fácil de dispensar
- No corrosivo, con poco olor y baja volatilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación