Motion
NKI 12/16

SKF
NKI 12/16

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 24 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01511257
No. Fabricante NKI 12/16
Precio67.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKI 12/16

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 24 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01511257
No. Fabricante NKI 12/16
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
Su precio$67.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Con bridas
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI 12/16 tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 16 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.09 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de precisión.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    7316577117809
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    15.3 kN
  • Serie
    NKI
  • UPC_NO
    7316577117809

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI 12/16 AGUJA BRG