Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14-1/2 oz
- Grado NLGI2
- Altura total10.25 pulg.
- Longitud total19.25 pulg.
- Ancho general11.5 pulg.
- Vida útil4 años
- Peso1.00 lb
Detalles
- AplicaciónPara aplicaciones de procesamiento de alimentos que requieren un lubricante NLGI #2, NSF H1
- Tipo de baseComplejo de aluminio
- CertificaciónNSF H1
- ComposiciónGrasa sintética espesada en complejo con sulfato de calcio
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caída260°C/500 °F
- Punto de inflamación204°C/400 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Espesante de grasaComplejo de aluminio
- Número de Upc del fabricante089215319800
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Calificación NSFH1
- Tipo de aceitePAO sintética
- Cantidad del paquete40
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- SerieSFL-2
- Rango de temperatura-40 a +400 °F
- TipoPropósito general
- UPC_NO089215319800
- Viscosidad219
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Lavado con aguaPérdida inferior al 2.5 %
Descripción general
- NSF H1 registrado
- Excelente bombeabilidad a baja temperatura
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver folleto
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateLubriplate PGO-FGL-460 es un lubricante 100% sintético para engranajes de tornillo sin fin registrado NSF H1 para aplicaciones exigentes de maquinaria alimentaria. Ofrece una vida útil prolongada, una resistencia superior a la oxidación, biodegradabilidad y un ahorro energético de hasta el 7 %.
Ver folleto
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver folleto
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver folleto
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Perma STAR VARIO LONG RANGE ofrece supervisión y control de lubricación inalámbrica a través de la conectividad LoRaWAN y la plataforma Perma CONNECT. Permite actualizaciones de estado remotas, alertas automatizadas y mantenimiento en instalaciones a una distancia de hasta 2 km.