Motion
D50B36
Rueda dentada de orificio de material rugoso - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 36 dientes, material de acero
Artículo MI #01515858
No. Fabricante D50B36
Precio248.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de orificio de material rugoso - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 36 dientes, material de acero
Artículo MI #01515858
No. Fabricante D50B36
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
Su precio$248.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1250 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5190 pulg.
  • Ancho de diente
    0.332 pulg.
  • Peso
    16.00 lb
  • Juegos de dientes de ancho
    1.045 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039365279

Descripción general

Descripción del fabricante
D50B36 SB 1-3/16 HT