Motion
1012573
Macho de roscar manual, serie 1700(M), material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca M36 x 4 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #01517456
No. Fabricante 1012573
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 1700(M), material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca M36 x 4 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #01517456
No. Fabricante 1012573
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6-1/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.233 pulg.
  • Rosca Longitud  
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M36 x 4

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1700(M)
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D9
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
1012573 M36X4 D9 TPR LISTA DE MACHOS DE ROSCAR 1700M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"