Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza3/8 pulg.
- Altura del cabezal0.188 pulg.
- Diámetro del hombro1/4 pulg.
- Longitud del hombro3/8 pulg.
- Diámetro de la rosca#10
- Longitud de la rosca3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-24
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete25
- EspecificacionesAjuste de clase 3A
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca