Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la base4.0000 pulg.
- Ancho de la base del bastidor4.0000 pulg.
- Montura general Altura10.6250 pulg.
- Montura general Longitud32.5000 pulg.
- Altura total10.6250 pulg.
- Longitud total32.5000 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Viaje12.0000 pulg.
- Peso53.07 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de expansiónNo
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- Material de la carcasaAcero
- Número de catálogo del fabricanteTDS4480412
- Número de Upc del fabricante662327143114
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
- SerieTDS
- UPC_NO662327143114
Descripción general
- Bastidor de sujeción de tornillo protegido para conjunto de sujeción de la serie TDS3U200
- 12" de viaje