Motion
PowerTwist D/32

FENNER DRIVES
PowerTwist D/32

PowerTwist® Correa de eslabones en V - Tamaño de sección D, 1-1/4 pulg. de ancho superior, 25 pies de longitud
Artículo MI #01536713
No. Fabricante PowerTwist D/32
Precio64.48 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
PowerTwist D/32

PowerTwist® Correa de eslabones en V - Tamaño de sección D, 1-1/4 pulg. de ancho superior, 25 pies de longitud
Artículo MI #01536713
No. Fabricante PowerTwist D/32
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
Precio64.48 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    25 pies
  • Tamaño de la sección
    D
  • Ancho superior
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist Plus®
  • Color
    "Rojo"
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40°F a +240 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    D
  • Serie
    PowerTwist Plus® V
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    D

Descripción general

Descripción del fabricante
0405090 POWERTWIST MÁS CORREA EN V D 25'
  • Mayor vida útil de la correa en los entornos más hostiles
  • Instalación más rápida y sencilla sin desarmados ni ajuste de bases de motor
  • Reducción del ruido, mayor vida útil de los rodamientos debido a la baja vibración de la correa
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"