Motion
GC3525-3G120.00

FENNER DRIVES
GC3525-3G120.00

Guía de cadena - Para tamaños: 25, 120 in de longitud, 0.79 in de ancho, 0.8 in de alto
Artículo MI #01536845
No. Fabricante GC3525-3G120.00
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
GC3525-3G120.00

Guía de cadena - Para tamaños: 25, 120 in de longitud, 0.79 in de ancho, 0.8 in de alto
Artículo MI #01536845
No. Fabricante GC3525-3G120.00
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.8 pulg.
  • Longitud total
    120 pulg.
  • Ancho general
    0.79 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Para número de cadena
    25
  • Material de la guía
    UHMWPE
  • Tipo de guía
    Guía de la cadena
  • Incluye
    Tira de desgaste
  • Material
    Galvanizado
  • UPC_NO
    662345008365
  • Material de la tira de desgaste
    Acero galvanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
GC3525-3G120.00 #25-1 10' GUÍA DE CADENA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"