Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6875 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso2.39 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricantePCFE 2 1/2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166111489
- RPM Máx.1100 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial5120 lbf
- Capacidad de carga estática radial3120 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieRodillo de oruga TRAKROL (PCF)
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO726166111489
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Inserto de cojinete de bolas Orificio hexagonal en cara roscada Configuración excéntrica