Motion
FCFE 3 1/4

MCGILL
FCFE 3 1/4

Bridado simple - 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 4.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.5938 pulg. de grosor de la brida, bridado simple, sellado
Artículo MI #01536981
No. Fabricante FCFE 3 1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
FCFE 3 1/4

Bridado simple - 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 4.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.5938 pulg. de grosor de la brida, bridado simple, sellado
Artículo MI #01536981
No. Fabricante FCFE 3 1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    4.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5938 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-1/4-12
  • Peso
    6.06 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    FCFE 3 1/4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166111588
  • RPM Máx.
    880 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Serie
    Rodillo de oruga TRAKROL (FCF)
  • Tipo de pasador
    Estándar con casquillo excéntrico
  • UPC_NO
    726166111588

Descripción general

Descripción del fabricante
FCFE 3 1/4 RODILLO INACTIVO
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior con brida Inserto de cojinete cónico Orificio hexagonal en cara roscada Configuración excéntrica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good