Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza de sujeción1720
- Ángulo de ranura90 °
- Punto Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro5.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.0000 pulg.
- Tamaño del enchufe0.4375
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Poste Longitud2.7500 pulg.
- Rosca Tamaño1-1/4-12
- Peso10.65 lb
- Anchura al centro de ranura1.0000 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Clasificación de carga de empuje dinámico5790
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVCF 5 1/2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166042158
- MaterialAcero de cojinetes, acabado de óxido negro
- RPM Máx.950 rpm
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial16000 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloRanurado en V
- SelloSellado
- SerieRodillo de oruga TRAKROL (VCFE)
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO726166111625
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador con ranura en V diámetro exterior Inserto de cojinete cónico Orificio hexagonal en cara roscada