Motion
4H40P  1.188 PILOTO MT

NEXEN GROUP
4H40P 1.188 PILOT MT

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.1875 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #01537590
No. Fabricante 4H40P 1.188 PILOT MT
Precio3,198.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
4H40P 1.188 PILOT MT

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.1875 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #01537590
No. Fabricante 4H40P 1.188 PILOT MT
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
Precio3,198.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    34.30 CV
  • Inercia del variador
    14.46 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.15 CV
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/45T, 40/34T, 50/28T, 60/24T, 80/19T
  • Diámetro total
    5.00 pulg.
  • Longitud total
    5.25 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Los embragues de montaje piloto 4HP multidisco proporcionan un gran par motor en un paquete pequeño. Disponible en tamaños 7 con torque estático de hasta 10000 in-lbs a 80 psi, orificios de hasta 2.375 in Las RPM máximas dependen del ajuste de par/presión de aire. El piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos Nexen. Más duradero y con más RPM que la serie de embragues LSCC. Ideal para aplicaciones de transportadores y otras aplicaciones de par alto y bajas RPM. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o úselo como freno.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    107 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.330 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de múltiples discos
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Área efectiva orientada al embrague
    38.12 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    9590 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.066
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio, carcasa de transmisión de óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1100 rpm a 70 psi rpm, 1400 rpm a 60 psi rpm, 1800 rpm a 50 psi rpm, 800 rpm a 80 psi rpm
  • Presión de compromiso mínima
    10 psi
  • Modelo
    4H40P
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 4.250 pulgadas
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    4.87 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284166485

Descripción general

Descripción del fabricante
923611 4H40P X 1.188 MONTAJE DEL PILOTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron