Motion
SER206
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 30 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01537853
No. Fabricante SER206
Precio53.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 30 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01537853
No. Fabricante SER206

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$53.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo interior Ancho  
    38.1 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    22.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2000 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1150 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SER200
  • UPC_NO
    0808250107155

Descripción general

Descripción del fabricante
SER206 30MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG