Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete1 l
Detalles
- AplicaciónMuebles, motores pequeños, juegos de columpios
- Fuerza de torsión de ruptura168 pulg.
- ColorAzul
- Tiempo de curado24 h
- Compensación de materialMetal
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Tipo de paqueteBotella
- Fuerza de torsión predominanteDe 25 a 60 pulg.
- Formulario de productoLíquido
- Resistencia de bloqueo de roscasMedio
- UPC_NO079340242432
Descripción general
- Bloqueador de roscas desmontable de uso general para sujetadores de entre 6 mm y 3/4 mm ( 1/4 in y 20 mm) de diámetro
- Bloquea y sella los sujetadores roscados
- Las piezas se pueden separar con herramientas manuales estándar
- Especificaciones militares: Mil-S-46163A Tipo II Grado N
- ASTM-D5363: Grupo 3 Clase 2 Grado 1, NSF P1, CFIA
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver folleto
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver folleto
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver folleto
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver folleto