Motion
C285 1 1/4 NKW N/SS

LOVEJOY INC
C285 1 1/4 NKW N/SS

68514441036 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: C285, mordaza recta, calibre de 1.250 in, acabado sin ranura de chaveta, hierro fundido
Artículo MI #01544080
No. Fabricante C285 1 1/4 NKW N/SS
Precio555.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
C285 1 1/4 NKW N/SS

68514441036 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: C285, mordaza recta, calibre de 1.250 in, acabado sin ranura de chaveta, hierro fundido
Artículo MI #01544080
No. Fabricante C285 1 1/4 NKW N/SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio555.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9.1300 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    C285
  • Diámetro del extremo del cubo
    6-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5000 pulg.
  • Peso
    42.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    C
  • Capacidad de par
    16680 pulg.
  • UPC_NO
    685144410368

Descripción general

Descripción del fabricante
C285-HUB-1-1/4-NKW-N/SS