Motion
SC306 JUEGO C-L

MORSE
SC306 C-L SET

330129 Juego de eslabones cónicos de cadena silenciosa - 0.3750 pulg. de paso, para uso con: SC306, Material: acero
Artículo MI #01544579
No. Fabricante SC306 C-L SET
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
SC306 C-L SET

330129 Juego de eslabones cónicos de cadena silenciosa - 0.3750 pulg. de paso, para uso con: SC306, Material: acero
Artículo MI #01544579
No. Fabricante SC306 C-L SET
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia media a la tensión final
    5620 lb
  • Ancho total de la cadena
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.375 pulg.
  • Lazada
    12 x 13
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.44 lb
  • Anchura sobre pines perforados
    1.7850 pulg.
  • Ancho sobre pasadores remachados
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace
    Conjunto de enlaces de conectores
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SC306 JUEGO C-L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288466420
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Transmisiones de cadena de dientes invertidas

Descripción general

Descripción del fabricante
SC 306 ENLACE DE CONEXIÓN
  • Accesorio de cadena SC, juego de eslabones de conexión estándar Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable