Motion
RS08B-3 ENLACE DE CONEXIÓN

TSUBAKI (UST)
RS08B-3 CONNECTING LINK

Eslabón de conexión - 08B / 1/2 in de paso, acero al carbono
Artículo MI #01545980
No. Fabricante RS08B-3 CONNECTING LINK
Precio16.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS08B-3 CONNECTING LINK

Eslabón de conexión - 08B / 1/2 in de paso, acero al carbono
Artículo MI #01545980
No. Fabricante RS08B-3 CONNECTING LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.820 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    08B / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.310 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.470 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.175 pulg.
  • Altura de la placa
    0.677 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +14 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    2062
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039189561

Descripción general

Descripción del fabricante
RS08B-3 ESLABÓN TIPO SC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"