Motion
21100
Cepillo para tubo de mano de 1/4", 0,003" Relleno de alambre de acero inoxidable, 1-1/2" de longitud del cepillo
Artículo MI #01552845
No. Fabricante 21100
Precio16.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para tubo de mano de 1/4", 0,003" Relleno de alambre de acero inoxidable, 1-1/2" de longitud del cepillo
Artículo MI #01552845
No. Fabricante 21100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.003 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1/4 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.003 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Diámetro del vástago
    3/32 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Tipo de mango
    Vástago y lazo
  • Número de Upc del fabricante
    012382211004
  • Tipo de producto
    Cepillos internos para tubos de mano
  • Tipo de espiral
    Espiral simple
  • Material del vástago
    Acero galvanizado
  • UPC_NO
    012382211004

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TUBOS DE MANO DE 21100 1/4"
  • Ideal para uso manual
  • El relleno de alambre recto permite una fácil inserción manual en el diámetro interior
  • Mango de lazo

También puede gustarle

Los clientes también compraron