Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.003 pulg.
- Diámetro del cepillo1/4 pulg.
- Longitud del cepillo1-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.003 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Diámetro del vástago3/32 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasLatón
- Material de llenadoLatón
- Tipo de mangoVástago y lazo
- Número de Upc del fabricante012382212704
- Tipo de productoCepillos internos para tubos de mano
- Tipo de espiralEspiral simple
- Material del vástagoAcero galvanizado
- UPC_NO012382212704
Descripción general
- Ideal para uso manual
- El relleno de alambre recto permite una fácil inserción manual en el diámetro interior
- Mango de lazo