Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.04 pulg.
- Diámetro del cepillo2 pulg.
- Longitud del cepillo2-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.040 pulg.
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano80
- Número de Upc del fabricante012382213459
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1
- Tipo de espiralEspiral simple
- TipoEspiral
- UPC_NO012382213459
Descripción general
- Ideal para aplicaciones de acabado y desbarbado interno
- Adecuado para su uso en prensas de perforación y máquinas herramienta manuales/CNC