Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.012 pulg.
- Longitud de las cerdas1 pulg.
- Diámetro de llenado0.012 pulg.
- Longitud total13-1/2 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Forma del cepilloBloque con mango
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Forma del mangoContorneado
- Número de Upc del fabricante012382251543
- Número de columnas19
- Número de filas3
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO012382251543
Descripción general
- Ideal para la limpieza de uso general y uso ligero