Motion
26071
Cepillo para tazas - Material de acero, engarzado, 5/8 pulg. de diámetro, montaje en mango
Artículo MI #01553001
No. Fabricante 26071
Precio6.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para tazas - Material de acero, engarzado, 5/8 pulg. de diámetro, montaje en mango
Artículo MI #01553001
No. Fabricante 26071

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.003 pulg.
  • Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.003 pulg.
  • Longitud total
    1.9500 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/8 pulg.
  • Longitud del vástago
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382260712
  • RPM Máx.
    37000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382260712

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE EN MINIATURA DE 26071 5/8"
  • Relleno fino de alambre engarzado para limpieza o desbarbado de trabajos ligeros en áreas confinadas
  • Adecuado para su uso con herramienta de eje flexible y amoladora de lápiz de alta velocidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron