Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.005 pulg.
- Diámetro del cepillo1-1/2 pulg.
- Diámetro1-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.005 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
- Diámetro del vástago1/8 pulg.
- Longitud del vástago1-1/2 pulg.
- Longitud de recorte1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382262969
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382262969
Descripción general
- Relleno de alambre engarzado fino para limpieza y desbarbado de uso ligero