Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.035 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.035 pulg.
- Longitud total2.9500 pulg.
- Longitud de recorte1/2 pulg.
- Diámetro del eje sin roscaDe 1/2 a 3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano180
- Número de Upc del fabricante012382310844
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382310844
Descripción general
- Construcción de buje de metal de alta densidad
- Diseñado y fabricado para ser la herramienta más rentable para aplicaciones que requieren un cepillo radial de 3 pulg. o 4 pulg.
- Ideal para usar en amoladoras rectas y máquinas estacionarias como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
- Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones