Motion
35416
Cepillo circular - 4 in de diám., 1/2 in de ancho, 14000 RPM
Artículo MI #01553109
No. Fabricante 35416
Precio79.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo circular - 4 in de diám., 1/2 in de ancho, 14000 RPM
Artículo MI #01553109
No. Fabricante 35416
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
Precio79.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    3.9500 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382354169
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382354169

Descripción general

Descripción del fabricante
ENCAP ESTRECHO DE 35416 4". CR. RUEDA DE CABLE
  • Presentan una encapsulación que se desgasta gradualmente para exponer un recorte corto constante para una mayor agresividad, una acción de cepillado controlada y una vida útil más larga
  • Ideal para usar en amoladoras rectas y máquinas estacionarias como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
  • Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones
  • 7/16 pulg. de grosor en la placa frontal

También puede gustarle

Los clientes también compraron