Motion
35822
Cepillo de tubo de alimentación encapsulado Polyflex de 5/8", 0,0104" Relleno de alambre de acero, 2" Longitud del cepillo
Artículo MI #01553123
No. Fabricante 35822
Precio54.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo de alimentación encapsulado Polyflex de 5/8", 0,0104" Relleno de alambre de acero, 2" Longitud del cepillo
Artículo MI #01553123
No. Fabricante 35822
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
Precio54.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0104 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    5/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0104 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    7/32 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Cerdas encapsuladas
    Encapsulado
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382358228
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo de espiral
    Doble espiral
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    012382358228

Descripción general

Descripción del fabricante
35822 5/8" ENCAP. CEPILLO PARA TUBOS DE ALIMENTACIÓN
  • El elastómero borgoña se desgasta gradualmente, dejando al descubierto un recorte corto constante para una máxima agresividad y una larga vida útil
  • Ideal para aplicaciones en superficies planas que requieren máxima agresividad pero sin flexibilidad en la acción de cepillado

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"