Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas2 pulg.
- Tamaño del cepillo1 pulg.
- Grosor del cepillo7/16 pulg.
- Longitud total9.0000 pulg.
Detalles
- Material del cepilloCerda china
- Material de la férulaMetal
- Color del mangoAzul
- Material del mangoMadera
- Número de Upc del fabricante012382400002
- Cantidad del paquete12
- Tipo de base de pinturaAceite
- Tipo de pinturaTodas las pinturas, barnices
- Mango telescópicoNo telescópico
- UPC_NO012382400002
Descripción general
- Asas codificadas por colores: azul para cerdas, rojo para mezcla de poliéster/nailon
- Asas de espuma pintadas en la cola del castor
- Atractivo y más fácil de agarrar, lo que reduce la fatiga del usuario