Motion
40001
Cepillo de pared - Material de mango de madera, tamaño del cepillo de 1-1/2 in, longitud de las cerdas de 2-1/4 in
Artículo MI #01553127
No. Fabricante 40001
Precio8.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de pared - Material de mango de madera, tamaño del cepillo de 1-1/2 in, longitud de las cerdas de 2-1/4 in
Artículo MI #01553127
No. Fabricante 40001
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
Su precio$8.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    1-1/2 pulg.
  • Grosor del cepillo
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    8.8000 pulg.

Detalles

  • Material del cepillo
    Cerda china
  • Material de la férula
    Metal
  • Color del mango
    Azul
  • Material del mango
    Madera
  • Número de Upc del fabricante
    012382400019
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de base de pintura
    Aceite
  • Tipo de pintura
    Todas las pinturas, barnices
  • Mango telescópico
    No telescópico
  • UPC_NO
    012382400019

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO BARNIZADO DE 40001 1-1/2"
  • Flujo de pintura suave
  • 1/2 en grosor
  • 2-1/4 pulgadas de longitud de recorte
  • Mango de espuma azul
  • Cómoda empuñadura de espuma

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"