Motion
40004
Cepillo de pared - Material de mango de madera, tamaño del cepillo de 3 in, longitud de las cerdas de 3 in
Artículo MI #01553131
No. Fabricante 40004
Precio16.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de pared - Material de mango de madera, tamaño del cepillo de 3 in, longitud de las cerdas de 3 in
Artículo MI #01553131
No. Fabricante 40004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    3 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    3 pulg.
  • Grosor del cepillo
    11/16 pulg.
  • Longitud total
    10.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cepillo
    Cerda china
  • Material de la férula
    Metal
  • Color del mango
    Azul
  • Material del mango
    Madera
  • Número de Upc del fabricante
    012382400040
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de base de pintura
    Aceite
  • Tipo de pintura
    Todas las pinturas, barnices
  • Mango telescópico
    No telescópico
  • UPC_NO
    012382400040

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO BARNIZADO DE 40004 3"
  • Asas codificadas por colores: azul para cerdas, rojo para mezcla de poliéster/nailon
  • Asas de espuma pintadas en la cola del castor
  • Atractivo y más fácil de agarrar, lo que reduce la fatiga del usuario

También puede gustarle

Los clientes también compraron