Motion
40060
Cepillo de pared - Material de mango de madera, tamaño del cepillo de 3 in, longitud de las cerdas de 3 in
Artículo MI #01553155
No. Fabricante 40060
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de pared - Material de mango de madera, tamaño del cepillo de 3 in, longitud de las cerdas de 3 in
Artículo MI #01553155
No. Fabricante 40060
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    3 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    3 pulg.
  • Grosor del cepillo
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    9.9000 pulg.

Detalles

  • Material del cepillo
    Poliéster/Nylon
  • Material de la férula
    Metal
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Madera
  • Número de Upc del fabricante
    012382400606
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de base de pintura
    Todas las pinturas y revestimientos
  • Tipo de pintura
    Barnices, todas las pinturas
  • Mango telescópico
    No telescópico
  • UPC_NO
    012382400606

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO BARNIZADO DE 40060 3"
  • Asas codificadas por colores: azul para cerdas y rojo para mezcla de poliéster/nailon
  • Las asas de espuma en el estilo de “cola de castor” son fáciles de agarrar

También puede gustarle

Los clientes también compraron