Motion
40111
Cepillo de pared - Material de mango de plástico, tamaño del cepillo de 4 in, longitud de las cerdas de 2-3/4 in
Artículo MI #01553189
No. Fabricante 40111
Precio10.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de pared - Material de mango de plástico, tamaño del cepillo de 4 in, longitud de las cerdas de 2-3/4 in
Artículo MI #01553189
No. Fabricante 40111

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    4 pulg.
  • Grosor del cepillo
    11/16 pulg.
  • Longitud total
    9.8000 pulg.

Detalles

  • Material del cepillo
    Poliéster
  • Características y beneficios
    • Cómodo mango de plástico rojo • Recorte de 2-3/4 pulgadas de largo • Cepillo de 11/16 pulgadas de grosor • Cepillo de gran relleno
  • Material de la férula
    Metal
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico
  • Número de Upc del fabricante
    012382401115
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de base de pintura
    Todas las pinturas y revestimientos
  • Tipo de pintura
    Todas las pinturas, barnices
  • Mango telescópico
    No telescópico

Descripción general

Descripción del fabricante
DISP. 40111 4". CEPILLO
  • Cómodo mango de plástico rojo
  • 2-3/4 pulgadas de longitud de recorte
  • Grosor del cepillo de 11/16 pulg.
  • Cepillo muy relleno

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"