Motion
44619
Cepillo de raspado de alambre de mano pequeño, relleno de latón engarzado, bloque de madera, 3 x 10 filas
Artículo MI #01553444
No. Fabricante 44619
Precio4.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de raspado de alambre de mano pequeño, relleno de latón engarzado, bloque de madera, 3 x 10 filas
Artículo MI #01553444
No. Fabricante 44619

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    5/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.005 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Longitud de recorte
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material de llenado
    Latón
  • Material del mango
    Madera
  • Número de Upc del fabricante
    012382446192
  • Número de columnas
    10
  • Número de filas
    3
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    012382446192

Descripción general

Descripción del fabricante
44619 CEPILLO PEQUEÑO PARA ARAÑAZOS DE ALAMBRE MANUAL
  • Ideal para limpiar y preparar superficies
  • Los cepillos de raspado están fabricados con filamentos/alambres densos con un recorte uniforme para una acción de cepillado uniforme

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"